Kawasumi(川住製作所)
Kawasumi(川住製作所)の 傘ホルダー
カサホルダーVer21
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71216329
品番
KW-73BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
使わない傘はカンタン取付でしっかり固定
用途
カサホルダー
セット内容
ホルダー部、上部傘用リング、U字型部品(大・小)各1個
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
50×70×146
色
ブラック
対応
20〜27インチ自転車
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※傘の先端が地面から10cm以上離れてることをご確認ください。