DE-KD01WH モバイルバッテリー 乾電池式 USB×1ポート 単3電池4本付き エレコム 71224695

DE-KD01WH モバイルバッテリー 乾電池式 USB×1ポート 単3電池4本付き エレコム 71224695
DE-KD01WH モバイルバッテリー 乾電池式 USB×1ポート 単3電池4本付き エレコム 71224695
DE-KD01WH モバイルバッテリー 乾電池式 USB×1ポート 単3電池4本付き エレコム 71224695
DE-KD01WH モバイルバッテリー 乾電池式 USB×1ポート 単3電池4本付き エレコム 71224695
DE-KD01WH モバイルバッテリー 乾電池式 USB×1ポート 単3電池4本付き エレコム 71224695
DE-KD01WH モバイルバッテリー 乾電池式 USB×1ポート 単3電池4本付き エレコム 71224695
DE-KD01WH モバイルバッテリー 乾電池式 USB×1ポート 単3電池4本付き エレコム 71224695
DE-KD01WH モバイルバッテリー 乾電池式 USB×1ポート 単3電池4本付き エレコム 71224695

モバイルバッテリー 乾電池式 USB×1ポート 単3電池4本付き

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード71224695品番DE-KD01WH
参考基準価格(税別)¥2,810販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

万が一の際でも乾電池があればスマートフォンなどを充電できる。
単3形アルカリ乾電池(又はニッケル水素電池)4本で
スマートフォンや小型電子機器などを充電できるモバイルバッテリーです。
単3形アルカリ乾電池が4本付属しており、ご購入後すぐに使用可能です。
USB-Aポートを1つ搭載しています。防災グッズとしてご自宅の常備にもおすすめです。

質量(g)約44(電池含まず)ホワイト付属品単3形アルカリ乾電池×4本コネクタ形状【電源出力側】USB-Aメス対応機種USBを利用して充電できるスマートフォンや小型電子機器など外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×87定格出力電圧DC5V使用電池単3形電池×4本電池アルカリ乾電池またはニッケル水素電池保証期間1年間定格出力電流500mA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする