MT-4 折りたたみクロスレンチ(アルミホイール対応) Meltec(大自工業) 71241845 MT-4 折りたたみクロスレンチ(アルミホイール対応) Meltec(大自工業) 71241845 MT-4 折りたたみクロスレンチ(アルミホイール対応) Meltec(大自工業) 71241845

折りたたみクロスレンチ(アルミホイール対応)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71241845 品番MT-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ホイールナットの脱着をよりスムーズに作業が出来る、折りたたみクロスレンチです。

用途タイヤ、アルミホイールの交換時に 材質特殊鋼 タイプ折り畳み式 本体寸法(mm)ロック時:約354×355 本体質量(kg)約1.25 収納時寸法(mm)約355×72 支柱径(Φmm)約Φ15.5 ソケットサイズ(mm)17・19・21・23(薄型ソケット仕様)
注意
※工具本来の使用用途以外には、使用しないでください。
※本製品を足で蹴ったり踏んで使用しないでください。
※パイプを使って過度に力を加えないでください。
※サイズが合っていなかったり不十分な取付状態で使用すると、ボルト・ナットを傷めたり、本製品の破損を招く事があり危険です。
サイズが合っていることを確認して作業をしてください。
※ナット穴が小さいホイールには使用できません。
※一部の外品アルミホイールで使用できない場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:326

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
71241845
2022-09-22
用途:
タイヤ交換時

何故か最近あまりカー用品店で見かけなくなってきたのでこちらで購入しました。
最近の車のラゲッジスペースは小物入れが小さくなってきているので、車載工具としてコンパクトに折り畳めるクロスレンチは助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
71241845
2022-03-08
用途:
タイヤ交換
サービス業

工具箱に収まるのでこのクロスレンチを購入しました。
質感も良いです。
マイナス点をあげると、錆防止の油臭がキツイ位でしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする