KOITO(小糸製作所)
KOITO(小糸製作所)の トラック電装
KOITO(小糸製作所)の トラック庫内灯
LEDラインライトハーフレッド(室内灯)/赤
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71253675
品番
LEDLL24SR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。
用途
LEDラインライトハーフレッドは、カーゴトラック開口部に近い壁面に取付けることで作業者の転落事故を防止する警告灯として使用できます。
セット内容
本体1個
質量(g)
63
使用温度範囲(℃)
-20〜+70
定格電圧(V)
24
定格電流(A)
0.1
定格出力(W)
2.4
適合品番
81LEDLL1H(入力ハーネス)
発光色
赤
保護等級
IP65相当
光源
LED 8灯
明るさ(Lx)
40
注意
※IP65相当の防塵・防水性能がありますが、完全防水の保証ではございません。※両面テープは付属しておりません。※本商品はDC24V専用の車室内用灯具です。取付ける車両の電圧を確認し、指定電圧以外でのご使用はしないでください。