コガネイ
コガネイの 駆動制御機器・スピードコントローラ
コガネイの スピードコントローラー
クリーン機器スピードコントローラSCシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの種類
(おねじ)M
注文コード
71268137
品番
CS-SC0-F
参考基準価格(税別)
¥3,230
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 シリンダ速度制御弁
管接続口径
M5×0.8
使用温度範囲(℃)
5〜60
最高使用圧力(MPa)
0.9
ねじの種類
(おねじ)M
ねじ規格
ミリサイズ