コガネイ
コガネイの 駆動制御機器・スピードコントローラ
コガネイの スピードコントローラー
クリーン機器クイック継手付スピードコントローラ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
6
管接続口径
R1/8
注文コード
71268322
品番
CS-SS6-01-A
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・管接続口径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 シリンダ速度制御弁
適合チューブ外径(Φmm)
6
管接続口径
R1/8
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
5〜60
最高使用圧力(MPa)
0.9
ねじの種類
R
ねじ規格
インチサイズ
使用流体
圧縮空気