画像準備中

321706 GP-410

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード71356245 品番R 120/80-18 62P WT
参考基準価格(税別)¥19,600 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

GP-110の後継モデルとして開発。ON性能を重視しながらも、ブロックの無骨なルックスがバイクを引き立てる。
グリップ重視のコンパウンドはオンロードでの安全性を保持。
センターブロックの間隔を従来より広げることにより、OFF性能も向上。
一般道の走行をメインに、フラットな林道を楽しむ方へおすすめのモデル。

用途オートバイ用オフロードタイヤ サイズ120/80-18 タイプWT(チューブタイプ) 外径(mm)658 標準リム幅(inch)2.75 許容リム幅(inch)2.50-2.75 トレッド幅(mm)123 ロードインデックス62 速度記号P
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする