曜日別特売
VITC-20R(ハンドル・ショルダーベルト・インナートレー付) HUGEL 真空断熱クーラーボックス アイリスオーヤマ 71360741

 

VITC-20R(ハンドル・ショルダーベルト・インナートレー付) HUGEL 真空断熱クーラーボックス アイリスオーヤマ 71360741
VITC-20R(ハンドル・ショルダーベルト・インナートレー付) HUGEL 真空断熱クーラーボックス アイリスオーヤマ 71360741
VITC-20R(ハンドル・ショルダーベルト・インナートレー付) HUGEL 真空断熱クーラーボックス アイリスオーヤマ 71360741
VITC-20R(ハンドル・ショルダーベルト・インナートレー付) HUGEL 真空断熱クーラーボックス アイリスオーヤマ 71360741
VITC-20R(ハンドル・ショルダーベルト・インナートレー付) HUGEL 真空断熱クーラーボックス アイリスオーヤマ 71360741
VITC-20R(ハンドル・ショルダーベルト・インナートレー付) HUGEL 真空断熱クーラーボックス アイリスオーヤマ 71360741
VITC-20R(ハンドル・ショルダーベルト・インナートレー付) HUGEL 真空断熱クーラーボックス アイリスオーヤマ 71360741
VITC-20R(ハンドル・ショルダーベルト・インナートレー付) HUGEL 真空断熱クーラーボックス アイリスオーヤマ 71360741

HUGEL 真空断熱クーラーボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
この商品は色・内容量・内容量など14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
色
チャコールグレー
内容量(L)
20
内容量(L)
20
注文コード
71360741
品番
VITC-20R(ハンドル・ショルダーベルト・インナートレー付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

【最大22日の超保冷】長時間保冷タイプの真空断熱クーラーボックスです。家電メーカーアイリスオーヤマだからこそ実現できた保冷力で、冷蔵庫の仕組みを利用した真空断熱パネルを採用し、超保冷日数を実現しました。真空断熱パネルと高密度発泡ウレタンの2つの機能を掛け合わせることで、高い断熱性と持続する保冷力を実現しました。大容量なのにコンパクトです。フラットな天板でサイドテーブルやチェアとしても活用できます。底面4ヶ所に滑りにくいゴム製脚が付いています。
最大保冷時間
6L:最大2.5日
15L:最大4日
20L:最大6.1日
40L:最大13.3日
60L:最大22.8日

用途
食品、飲料の保冷に。現場など屋外の暑さ対策に。ほかスポーツ、レジャー、キャンプ、釣り、買い物等
材質
本体・フタ:PP、充填剤:発泡ウレタン、真空断熱パネル:グラスウール+アルミシート
色
チャコールグレー
付属品
ハンドル・ショルダーベルト・インナートレー付
耐荷重(kg)
天面:100
内容量(L)
20
本体質量(kg)
5.5
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×215×240
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
551×348×342
保冷効果
最大7日
収納の目安
2Lペットボトル×4本 500mlペットボトル×20本 350ml缶×30本
注意
※【メーカー試験条件】※容量比40%の氷をクーラーボックスに入れ、30℃9h-20℃15hで保管後に氷重量を測定。 氷が溶け切るまでの時間を算出。(実際の使用状況、環境等によって保冷力は異なります)
※品番VITC-15・VITC-20R・VITC-40Rはハンドル・ショルダーベルト・インナートレー付きです。そのほかの品番には付属しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品説明動画

この動画は、3人が参考にしています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする