FNH-04-4 50個入 フランジ付ナット (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック) 71372038

 

FNH-04-4 50個入 フランジ付ナット (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック) 71372038
FNH-04-4 50個入 フランジ付ナット (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック) 71372038

フランジ付ナット (M4)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(50個)
内容量1袋(50個)注文コード71372038品番FNH-04-4 50個入
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
用途
カバー取付け等
材質
SWCH相当
シルバー
質量(g)
1
表面処理
三価クロメート
ねじの呼び
M4
ねじサイズ
M4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08408225
2026-08-15
用途: 古い欧州車の修理
その他業種

古い車の割れやすいプラスチック部品の取り付けに使いました。こちらはセレートなしの、フランジが後からカシメてあるタイプで、ナットとは別に回転してくれるので母材を痛めにくいと思います。ぴったりの商品でした。

2025-01-12
用途: 自動車整備
本田あつし事務所不動産業

1個づつ買えるので、無駄にならず、大変ありがたいです。

2024-09-04
用途: 泥除け取り付け
農・林・水産業

フランジナットでも、フランジ付ナットでもどちらでも良かったが、
1個単位で発注出来るのでこちらを注文。
普通に使えます。

対象商品 : 08408225
2021-11-13
用途: ネジの締め付けに
その他業種

フランジがついてますので安心です
小さくてもしっかりしてます

対象商品 : 08408225
2019-01-16
用途: SSTの作成
製造業

自作の工具を作る際に使用しました。
通常の一体型のフランジナットに比べ面の精度が出るようです。
強度的には?ですが、締めてしまえば同じかと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする