#73MH240(273833) 25 アルシエラ落とし込み SHIMANO(シマノ) 71601559

#73MH240(273833) 25 アルシエラ落とし込み SHIMANO(シマノ) 71601559
#73MH240(273833) 25 アルシエラ落とし込み SHIMANO(シマノ) 71601559
#73MH240(273833) 25 アルシエラ落とし込み SHIMANO(シマノ) 71601559
#73MH240(273833) 25 アルシエラ落とし込み SHIMANO(シマノ) 71601559
#73MH240(273833) 25 アルシエラ落とし込み SHIMANO(シマノ) 71601559

25 アルシエラ落とし込み

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個自重(g)445注文コード71601559品番#73MH240(273833)
販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
92,980

ベイトの動きを捉える高感度穂先と軽快に誘える軽量仕様。大物を獲るために磨き上げた強靭なブランクスで大魚を手中に。
誰しも等しく大型魚と巡り合うチャンスを秘めた落し込み釣り。掛かった大型魚を確実に手にするため、個々のフィッシングスタイルに合わせた柔から剛に至る調子を揃えたアルシエラ落し込み。メインブランクスは軽量で高強度なカーボン素材と、しなやかで粘り強いUDグラス材料を組み合わせて設計。スパイラルXコアとハイパワーXで全身を締め上げるだけでなく、大型魚にも負けぬよう肉厚設計を施し、強靭で高強度なブランクスが完成。また、穂先部はベイトの挙動を察知すべく柔軟に仕上げ、水中の変化を捉え自然な喰い込みを促す。穂先とバットを適材適所に設計し、大型魚を征するための理想的な落し込みロッドが誕生しました。

仕様リールシート位置(mm):367全長(m)2.4自重(g)445継数(本)2仕舞(cm)202.4錘負荷(号)50-200先径(mm)2.2カーボン含有率(%)63.9

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,591/税込5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,891/税込7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする