曜日別特売
#82H175(273406) 25 サーベルマスターSS SHIMANO(シマノ) 71601665

#82H175(273406) 25 サーベルマスターSS SHIMANO(シマノ) 71601665
#82H175(273406) 25 サーベルマスターSS SHIMANO(シマノ) 71601665
#82H175(273406) 25 サーベルマスターSS SHIMANO(シマノ) 71601665
#82H175(273406) 25 サーベルマスターSS SHIMANO(シマノ) 71601665
#82H175(273406) 25 サーベルマスターSS SHIMANO(シマノ) 71601665

25 サーベルマスターSS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個仕様●テンヤ号数(号):30-60●リールシート位置(mm):421●継ぎ方式:並継自重(g)153注文コード71601665品番#82H175(273406)
販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

魅惑のテンヤタチウオ釣りをもっと快適に。もっと身近に。
アタリを出すまでの駆け引き・根掛かりしたかと思わせるようなフッキング時の重量感・ファイト中の強烈な引き込みまで、全てのシーンでアングラーを熱狂させるタチウオという魅惑の好敵手。そんなタチウオ釣りをより身近にもっと楽しく彩るのがサーベルマスターSSテンヤシリーズです。
タチウオのアタリを探知する穂先部には、強度と感度に優れるカーボンソリッド タフテック∞を採用し(91シリーズは喰い込みが良く目感度にも優れたグラスソリッド穂先を採用)、カーボンテープで強化したハイパワーXソリッド構造とすることで感度・操作性が飛躍的に向上。ブランクスにはシマノ独自の基本構造スパイラルXを搭載し、テンヤ操作時やドラゴンタチウオとのファイト時における瞬時のパワー伝達性に優れ、テンヤタチウオ釣りにおける理想的なブランクスを追求。タックルと釣り人の接点となるリールシートには、ロッド性能を飛躍的に高めるXシートテクニカルガングリップを搭載。繊細なロッド操作を実現するフロントトリガーと、高いパーミング性能を発揮するガングリップ形状により、軽快かつ繊細な誘いの操作性とファイト時の安定感が向上。

仕様●テンヤ号数(号):30-60●リールシート位置(mm):421●継ぎ方式:並継全長(m)1.75自重(g)153継数(本)2仕舞(cm)91先径(mm)1.1カーボン含有率(%)98.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする