AGRADE
AGRADEの ワーキングウェア
AGRADEの つなぎ
AGRADEの 春夏 つなぎ
AGRADE 600 パルパー長袖ツナギ服(通年タイプ) A4サイズが入るジャンボポケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
71602810
品番
AG031-M
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
A4サイズが収納可能なジャンボポケットを採用。
他では無い抜群の収納力から長年愛用されているロングセラー商品です。
ノータックで程よく細いシルエットにし、見た目もカッコよく仕上げました。
仕様
ペン差し(左袖)/面ファスナー(袖口)(胸ポケット)/コイルファスナー(前ファスナー)/ジャンボポケット、プリーツ付き/ウエスト脇ゴム/ジャンボポケット/耐久性/ユニチカパルパー使用
材質
綿70%、ポリエステル30%
色
ベージュ
サイズ
Mサイズ
目付(g/m
2
)
320
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません