そら色したじき B5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 71602995 品番 SO-B5-01
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

サラサラ安定感とツヤツヤ爽快感、ふたつの書き心地がswitchできる、そら色したじき。
空の移り変わり、心動かされる想いをグラデーションで彩った そら色アイテム。
・サラサラ安定感 ツヤツヤ爽快感、ふたつの書き心地
ちょっとした違いだけど表と裏で書き心地がスウィッチできる新しいフィーリングの下敷です。
〜表と裏で自分に合った使い方、それぞれ使い分け〜
・表面は安定感のあるサラサラタッチで国語の勉強や作文、漢字学習帳などに向いています。
・裏面はツヤツヤ爽快感のツルッとハードタッチ。算数の勉強や計算ドリル、自由帳などに向いています。
うっすら透け感があり、光の当たり方によって表情を変えるところも魅力です。
心が揺さぶられるような何とも言えないそら色のエモさをグラデーションで再現。
癒しのカラーが心をリラックスさせてくれます。

仕様ふたつの書き心地(表:サラサラマット、裏:ツヤツヤハード)、地球にやさしい環境対応 その他日本製 寸法(mm)250×180×0.6 全力疾走の空色 材質(本体)ポリプロピレン樹脂製 規格B5判

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする