曜日別特売
5 NTパワースイベル(クロ) NTスイベル 71609189

5 NTパワースイベル(クロ) NTスイベル 71609189
5 NTパワースイベル(クロ) NTスイベル 71609189
5 NTパワースイベル(クロ) NTスイベル 71609189

NTパワースイベル(クロ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1パック(10個×1パック)
全長(mm)12.5
内容量1パック(10個×1パック)注文コード71609189品番5
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
¥249

ローリングの約2倍の強度!

全長(mm)
12.5
サイズ
5
強度(kg)
56
入数(個)
10
仕様
ガン玉目安:3
色
クロ
注意
※画像は参考画像です、記載のサイズ・カラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする