画像準備中

椿本チエイン クローゼモータ CSMA・CSMR・HCMA・HCMR

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 代引不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71662730 品番CSMR151-280L15R
参考基準価格(税別)¥158,148 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は560種類から選べます 他の種類を見る

ウォームギヤ
・静粛性・セルフロック性
・一段減速で高い減速比を得られ、長手寸法を抑えた直交軸ギヤモータです。
・静粛性、セルフロック性、堅牢な歯車構造など優れた特長を備えています。
直交軸・高減速比
・ウォームギヤを使用しているクローゼモータは直交軸・高減速比で、装置レイアウトのスペースセービングを実現します。
・CSMA・CSMRシリーズは1段ウォームギヤで減速比1/60まで、HCMA・HCMRシリーズでは1段目ヘリカルギヤと2段目ウォームギヤとの組合せにより最大減速比1/300までを直交軸タイプで実現しました。
コンパクト
・CSMAシリーズではシンプルな構造によりモータの長手方向のコンパクト化を実現、HCMAシリーズでは1段目にヘリカルギヤを採用し、ウォームギヤの出力軸と入力軸とのオフセット量を低減、高さ方向のコンパクト化を実現しました。
静粛運転
・ウォームギヤなので、他の歯車機構に比べ非常になめらかで静粛な運転です。
・ブレーキは静音タイプを使用しており、吸引時の耳障りな金属音がありません。
優れた停止位置精度
・他の歯車機構に比べてバックラッシが小さく、優れた停止位置精度が期待できます。
高効率
・減速比=1/10〜1/60において、低減速比域(1/10〜1/30)ではCSMA・CSMRシリーズで、高減速比域(1/40〜1/60)ではHCMA・HCMRシリーズで高効率を実現しました。
衝撃に強い
・他の歯車機構に比べてウォームギヤは歯元強度が大きく、耐衝撃性に優れています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする