画像準備中

椿本チエイン ウォームパワードライブ EWM(R)・EWJM(R)シリーズ(三相200V)

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 代引不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71668540 品番EWJMR63V20LUD151
参考基準価格(税別)¥183,269 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は676種類から選べます 他の種類を見る

ウォームギヤとは歯車伝達とは異なり、滑り接触を行うため振動・騒音が極めて少なく、一対のウォームギヤで大きな減速比(一般的に1/10〜1/60)を得ることができます。
逆転防止(セルフロック)効果も期待できるギヤです。
ウォームパワードライブ(円筒形ウォームギヤ)
・円筒形のシリンドリカルウォームを採用しながら、長年の技術が波面の伝達能力を極限まで追求し能力と効率・コストを高い次元で融合させたハイバランスウォームです。
ハイパワー&軽量・コンパクト
・ウォームパワードライブは高い負荷能力により、同一負荷条件であれば、あらゆる直交ギヤ減速機の中で、最もコンパクトです。
高い効率・省エネルギー
・効率を重視した良好な滑り伝達を行うため、最適な歯面形状を追求し噛合いロスが少なく高効率を実現しています。
静粛かつ滑らかな運転
・歯形精度を極限まで向上させたウォームパワードライブは静粛で滑らかな回転を得られます。
独自の新オイルシール構造を採用
・新オイルシール構造は、オイルシールにフィルタをセット。
・このフィルターが内部の磨耗粉の侵入を防ぎ、オイルシールの長寿命化を実現します。
静電粉体焼付塗装
・環境に優しく、キズや塗膜の剥離に強い。
【EWM(R)・EWJM(R)シリーズ】
高精度でコンパクト、コスト性にも優れたシリーズ。
基本の脚取付でコストとメンテナンス性のバランスの取れた最適な設計と豊富なバリエーションで装置のコンパクト化を可能にします。
能力と効率&コストのハイバランス
出力中実&出力中空の2のタイプ
脚取付タイプ
小形〜中形サイズ(25〜100)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする