※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード71679995
品番HMTR151-42U20S
参考基準価格(税別)¥149,423
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
ハイポイドギヤ
・ハイポイドギヤ・直交軸形減速機でスペースセービング。
・ひとつでマルチに対応
・コンパクト設計
・起動効率と運動効率に優れ、スペースセービング性を究極まで追求しています。
・高さ寸法を抑えたコンパクトボディは、あらゆる設置取付に自在に対応します。
高効率
・ウォームに比べ滑りが少なく、高効率です。
・同一出力であれば消費動力が少なくてすみ、経済的なドライブです。
低騒音
・ギヤモートルで磨きあげた加工技術を生かし、低騒音と高い信頼性をお約束します
使いやすさ
・グリース封入済みですから、そのままご使用になれます。
・取付方向も自由で制限がありません。
・出力軸端には標準でタップ加工をしています。
・中空軸形はトルクアームや軸端カバーもオプションとして用意しています。
インバータモータ付 (オプション:0.1kW〜0.4kWのみ)
・インバータ対応のモータを直結し、標準モータと同一寸法で対応可能です。
・低速域(6Hz〜)でも100%定トルクの運転が可能です。
・0.75kW以上のトップランナーモータ付は、インバータモータ付と同じ特性です。
コンパクト
・ハイポイドモートルは特に高さ寸法を重視し、極めて低いコンパクトな減速機としました。