CAT8 LANケーブル/ブルー/PoE++ 100W対応/低煙ハロゲンフリー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71693986 品番 NLBL-50C-CAT8-PATCH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

CAT8 イーサネットケーブル:エンタープライズ向け25/40Gbpsネットワーク対応スナッグレスS/FTP カテゴリ8 有線LANケーブル。2000MHzの周波数帯域が優れた信号伝送を実現。CAT6aの最大約4倍の高速通信を実現し、最大100Wのパワーオーバーイーサネット(PoE++)機器に対応
高品質構造:シールド付き50ミクロン金めっきRJ45コネクターにより、摩耗や信号ロスを最小限に抑制し、精密なフィット感を提供するイーサネットケーブル。750回以上の挿抜試験をクリアし、26AWGの純銅線と編み込みシールドがEMI(電磁干渉)を効果的に防止。安定したデータ転送と電力供給が実現
安全性と信頼性:フルーク社によるチャンネルテスト済みで、Cat8規格に準拠した性能を実現する有線LANケーブル。PoE++仕様でIEEE 802.3bt Type 4 に準拠。低煙・ゼロハロゲン(LSZH)の被覆材は、換気の悪い空間や密閉された環境でも、燃焼時の有毒ガス排出を抑制して安全性を確保

用途
エンタープライズネットワークで安定した40Gbps通信を構築
スイッチ、NIC、銅線SFPモジュールなどの40GBASE-Tハードウェアに安定した通信を提供
セキュリティカメラやLANアクセスポイントなど高速・低遅延ネットワーク周辺機器との接続および電源供給
材質メタル、プラスチック ブルー 質量(g)28 定格【ケーブル】CAT 8.1 - 2000 MHz 適合規格IEEE 802.3ba 40GBASE-T、IEEE 802.3ba 40GBASE-T ケーブル長(m)0.5 仕上【コネクタ】ゴールド 難燃性【ケーブル被覆材】LSZH定格(低煙ゼロハロゲン) 保存温度範囲(℃)-20〜60 コネクタRJ-45 ケーブル外径(Φmm)5.6 配線(出力)TIA/EIA-T568B 電源供給100 W シールド編組付きアルミマイラーテープ データ転送速度40 Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0〜50 MTBF(時間)コネクターは、750回を超える挿抜サイクル試験をクリア ケーブルタイプシールド対応ツメ折れ防止機構 ケーブルサイズ(AWG)26 導体数4ペア S/FTP - 8P8C 被覆材低煙ゼロハロゲン 使用湿度範囲(%RH)0〜85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする