岩崎電気
セラルクスTCP 70W
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
光源色
電球色
注文コード
71695350
品番
MT70CE-LW/EU10-2【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥24,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥15,980
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
光源色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種類
透明形
口金
EU10
相関色温度(K)
3000
全光束(Lm)
7700
定格寿命(時間)
15000
ランプ電流(A)
0.86
平均演色評価数
Ra93
ランプ効率(Lm/W)
105
ランプ電圧(V)
85
梱包数
24
光源色
電球色
安定器
CE0.7ESH1/2-SA2
点灯方向
任意
ワット数
70W(電子安定器専用)
注意
■安全上のご注意、ご使用上の注意をよくお読みください。
※特性は100時間値を示します。