モリタ宮田
粉末・蓄圧式・ストップ機能付消火器 アルテシモ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
71697109
品番
MEA20A【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥25,980
¥
19,980
バスケットに入れる
アルミ製容器でさびにくく軽量です。
溶接継ぎ目のない、安全な一体成型容器です。
鉄製のメーカー従来品に比べ18%の軽量化しました。
用途
適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
338-5820
材質
本体:アルミニウム
高さ(mm)
570
放射時間
約17秒
放射距離
5~8m
薬剤量(kg)
6.0
設計標準使用期限
10年