【オーダー】ステンレス溶接管(TP-A)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 材質SUS316L 注文コード71715397 品番MPA-ST16LP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,342〜
販売価格(税別)
2,129
この商品は材質3種類から選べます 他の種類を見る

配管用ステンレス鋼鋼管。
長さは1mm単位で指定可能です。
SUS316LはSUS316に含まれる炭素の量を低くしたローカーボンタイプのステンレスで、部品と部品をつなぎ合わせる溶接部分の腐食(粒界腐食)に強い素材です。

用途各種配管部品・機械部品など 材質SUS316L 形状パイプ 規格JIS G 3459 /JIS G 3448 材種ステンレス 切断方法バンドソー切断 切断公差±10mm(外径により変動) サービス分類オーダー・加工
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
※バンドソーによる鋸切断で断面未処理の為、切断面に引き目が残ります。また切削油や切粉の付着、バリが残っている場合があります。
※鋼材流通品の為、裸輸送や切断に伴う擦り傷や汚れ等が付着したままのお届けとなりますので予めご了承ください。
※製品の抜き取り部位によりメーカー名印字やラベルシール、鋼種判別用のスプレー塗料がついたままの出荷となりますのでご了承ください。
加工エリアを読み込み中です。少々お待ちください。
しばらくしても表示されない場合は
再読み込みをお試しください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属加工(鉄・アルミ・ステンレス・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする