※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AF30-D Series エアフィルタ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71725188
品番
AF30-03BD-7-40-D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
仕様
【ろ過度a】標準外ろ過度
ボディサイズ
30
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
ブラケット
ブラケットアセンブリ付
ろ過度(μm)
40
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ポリカーボネートケース
表記
製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
フロート式オートドレン
フロート式オートドレン(N.O.)