BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の タイヤ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の オンロードタイヤ
BATTLAX HYPERSPORT S23
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
タイヤサイズ
140/70 R17
注文コード
71732355
品番
MCR06407
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・タイヤサイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ハイパースポーツタイヤの新基準。妥協することなく、すべてのパフォーマンスを向上。摩耗ライフ8%向上。
用途
リアタイヤ
タイプ
TL(チューブレス)
本数
1本
タイヤタイプ
リア
タイヤサイズ
140/70 R17
ロードインデックス
66
速度記号
H
注意
※新しいタイヤを装着して走行される際には、特にご使用の車両におけるタイヤの特性・性能に慣れていただくために、急制動や急発進、無理なコーナリングは避け、初めの100kmは安全に留意して走行してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文
お送りできません