小物ポーチ (ネジ落下防止機構付き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71732836 品番101400
参考基準価格(税別)¥14,910 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

高所作業時にナット、ボルト、ネジ、釘などの小物を安全に保管するためのポーチです。ナット、ボルト、ネジ、釘などの小さな部品が高所から誤って落下するのを防ぐために特別に設計されています。革新的な開閉システムにより、内部へのアクセスは容易ですが、落下時やポーチがひっくり返った(逆さまになった)場合には、自動的に口が閉じます。ポーチの背面にあるバックルは、ベルト、ハーネス、またはレールに素早く簡単に装着できます。視認性、水はけ、通気性を向上させるために、メッシュのサイドパネルを採用しています。外部Dリングは、ランヤードや工具を安全に取り付けることができます。

長さ(mm)250 幅(mm)190 奥行(mm)90 安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC 最大荷重(kg)5.0 (内部アンカーポイント:5.0)
注意
※最大ランヤード長さ2m以内でお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする