ロープポーチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71732861 品番101718
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

安全性と人間工学に焦点が当てて設計された軽量なロープポーチです。軽量かつ耐久性に優れたポーチであり、高所作業を行う際の必需品です。独自のInnervis素材は、悪天候から内部を保護します。内部には、工具を安全に取り付けるために使用できる4つの耐荷重テザーポイントが備わっています。独自の開口システムにより、片手で簡単に操作でき、ポーチ内部に容易にアクセスできます。外側に付いているデイジーチェーンループは、各ループ最大5kgまでの重さのアイテムを取り付けることができます。底面パネルには排水穴が設置されてます。

長さ(mm)300 幅(mm)180 奥行(mm)180 容量(L)7 安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC 最大荷重(kg)5.0 (内部アンカーポイント:5.0)
注意
※最大ランヤード長さ2m以内でお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする