商品代表画像

瞬時電圧低下補償装置

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71736361 品番YS10BC12C1RA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800
この商品は定格容量など7種類から選べます 他の種類を見る

半導体や太陽光パネル、産業用フィルムなどを製造する高度な製造装置は、雷や風雪による一瞬の電圧低下(以下、瞬低)にとても敏感です。瞬低により稼働中のラインが停止した場合の損失は大きく、納期遅れなど二次的な被害も発生します。この瞬低の問題から、お客様の加工中の製品や製造装置を守るのが「瞬低補償装置」です。瞬低補償装置は、電圧低下を検知すると瞬時に電力をバックアップし、製造装置の稼働停止を防ぎます。
コンデンサ蓄電式により、省メンテナンス、小型、軽量を実現しました。瞬低・短時間停電対策用UPSの代替に最適です。
常時商用給電方式により、高効率、省エネが図れます。近年の商用電源の品質は向上しており、常時商用給電でも十分な信頼性を確保できます。
★瞬低補償装置導入により期待できるメリット
・製品の歩留まり向上
・納期遅れの回避
・機会損失を解消

寸法(mm)482×406×88 質量(kg)8.4 定格入力電圧(V)100 運転方式常時商用給電方式 出力周波数(Hz)50/60 入力周波数(Hz)50/60 定格出力電圧(V)100 出力容量(VA/W)1200/1000
関連資料:(2.35MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする