StarTech.com Cat6 イーサネットケーブル, RJ45 - RJ45, 75ft, 青, UTP

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71741437 品番N6PATCH75BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

StarTech.comの75フィートCat6ケーブルは、信頼性の高いギガビットネットワーク接続を確保するために、すべてのカテゴリ6ケーブルの仕様を満たし、または超えています。さらに、このケーブルには耐久性に優れたブルーのPVCジャケットが採用されているため、必要に応じてネットワーク・ケーブルを色分けすることができます。
シリーズ = N6PATCH
LANカテゴリ = Cat6ft
終端処理 = 終端処理済み
シールド構造 = UTP
コネクタ1方向 = ライトアングル
コネクタ2 オス/メス = オス
コネクタ2方向 = ライトアングル

【外被】黒 タイプ【プロダクトタイプ】イーサネットケーブル シリーズN6PATCH RoHS指令(10物質対応)対応 耐火等級CMG定格 LANカテゴリCat6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする