StarTech.com Cat5e イーサネットケーブル, RJ45 - RJ45, 15m, 黒, U/UTP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71741541 品番M45PAT15MBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

M45PAT15MBK Cat5e パッチケーブル( 15 m )は、 CAT 5e のすべての仕様に適合するか上回っており、信頼性の高いイーサネットネットワーク接続を実現します。また Durable な黒色 PVC ジャケットを備えているため、必要に応じてネットワークケーブルを色分けできます。
この高品質 Cat5e パッチケーブルには、性能を長期間維持するために、この RJ45 コネクタ終端ポイントが鋭角で曲がってしまうのを防止する成形 PVC ストレインリリーフが付いているため、ケーブル損傷のリスクが軽減され、ネットワーク性能が低下する可能性があります。
TOP 品質の素材のみで構成されたこの Cat5e パッチコードは、信頼性の高い性能を発揮し、永久保証が付いています。

仕様●ケーブルCSA:24 AWG●コアタイプ:24●プロダクトタイプ:イーサネットケーブル●耐火性:CMG定格 ジャケット:黒 規格Cat5e ケーブル長(m)15 芯数4 シールドU/UTP、有無:遮蔽なし 導体より線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体) 材質(ジャケット)塩化ビニール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする