StarTech.com USBケーブル, Micro USB B → Micro USB B, 200mm, USB 2.0

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71741559 品番UUUSBOTG8IN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

外部ドライブから電話やタブレットにファイルを運ぶために信頼できるメッセンジャーが必要ですか? StarTech.comのこのUSBケーブルを参照してください。OTGデバイス向けに設計されており、高速モードで最大480 Mbpsの速度でデータを伝送します。つまり、ジフィーで大きな信号パケットを送信できます。このユニットは、両端にタイプBオスコネクタを備えており、両方向のデータ転送が容易です。
頑丈な構造このケーブルのPVCジャケットは、過酷な環境でも信頼できる耐衝撃性を備えています。
ノイズなし伝送アルミミラーホイルシールドはEMIから保護し、シームレスな信号伝送を実現します。
持ち運びが簡単 このユニットの重量は11g、長さは0.2mで、モバイルデバイスと一緒に使えるコンパクトなワークマットになります。
? 成形されたストレインリリーフにより、ねじれによる損傷を防止
? 耐腐食性のニッケルコネクタめっきにより、長期間の性能を発揮

長さ(mm)200 【外被】黒 規格CE, REACH ケーブルUSB OTGケーブル コネクタ(1・2)Micro USB B、オス/メス:オス データ転送速度480Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 USBUSB 2.0
注意
※このアダプタは、 USB OTG をサポートするデバイスでのみ使用できます。お使いのデバイスが USB OTG 機能をサポートしていることを確認するには、マニュアルやサービスプロバイダーにお問い合わせください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする