StarTech.com Cat6 イーサネットケーブル, RJ45 - RJ45, 30m, グレー, U/UTP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71741787 品番N6PATCH100GR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

このStarTech.comグレーCat 6 (カテゴリ 6)イーサネットケーブルを使用して、シールドなしツイストペア配線を実現し、信頼性の高い無停電ギガビットネットワーク接続を実現します。終端処理済みリードは、電子機器をインターネットインフラストラクチャに安全に接続し、優れたデータ転送速度を実現します。商用ネットワーク及びホームネットワークに最適で、あらゆるゲーム機器やコンピュータ機器に対応しています。

【ジャケット】グレー タイプ【サブタイプ】スナグレス、【プロダクトタイプ】イーサネットケーブル シリーズN6PATCH100GR ケーブル長(m)30 構造【シールド】U/UTP シールド遮蔽なし 切断径(AWG)24 導体より線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体) 動作温度範囲(℃)-20〜80 材質(ジャケット)塩化ビニール 耐火等級CMG定格 LANカテゴリCat6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする