StarTech.com Cat6 イーサネットケーブル, RJ45 - RJ45, 30m, 白, U/UTP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71741796 品番N6PATCH100WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

StarTech の高性能イーサネットケーブルには、安全かつ迅速な接続を実現するために必要なものがすべて揃っています。このネットワークケーブルは、 100 % 銅導体、金コネクタを備え、すぐに使用できるように終端処理されています。

【ジャケット】白 タイプ【サブタイプ】スナグレス、【プロダクトタイプ】イーサネットケーブル シリーズN6PATCH100WH ケーブル長(m)30 構造【シールド】U/UTP シールド遮蔽なし 切断径(AWG)24 導体より線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体) 動作温度範囲(℃)-20〜80 材質(ジャケット)塩化ビニール 耐火等級CMG定格 LANカテゴリCat6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする