StarTech.com Cat6 Cat6ケーブル, RJ45 - RJ45, 30m, 黄, U/UTP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71741830 品番N6PATCH100YL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

信頼性の高いギガビットネットワークをセットアップしますか? StarTech.comのこのイーサネットケーブルは、デバイス間の速度の高いデータ転送を実現するためのトリートメントです。オフィス機器、通信ネットワーク、産業用制御システムを接続するには、それを接続するだけです。

【ジャケット】黄 タイプ【サブタイプ】スナグレス、【プロダクトタイプ】Cat6ケーブル シリーズN6PATCH100YL ケーブル長(m)30 構造【シールド】U/UTP 芯数4 シールド遮蔽なし 切断径(AWG)24 導体より線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体) 動作温度範囲(℃)-20〜80 材質(ジャケット)塩化ビニール 耐火等級CMG定格 LANカテゴリCat6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする