StarTech.com VGA・ SVGAケーブル, 30m, PVC, MXTMMHQ30M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71742460 品番MXTMMHQ30M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

StarTech.com のこの VGA (ビデオグラフィックアレイ) -VGA ケーブルを使用すると、コンピュータのビデオカードから互換性のあるモニタ又は画面にビジュアルをレンダリングすることができます。1920 x 1200 ピクセル以上の高解像度用途に最適な同軸ケーブルコネクタを備えています。家庭やオフィスでの屋内外のプレゼンテーションに使用できます。
柔軟な位置決めケーブルの長さが 30 m なので、デバイスを互いに近接して配置する必要がありません。このため、大きなスペースでの投影に特に便利です。
電磁干渉からの保護このケーブルは、コネクタ端のフェライトコアを使用することで、優れた電磁干渉( EMI )保護を実現します。

仕様●素線径:28 AWG●代表規格:CE, REACH 外被:黒 長さ(m)30 材質(シース)PVC コネクタ(1・2)VGA、オス/メス:オス シールドアルミマイラーホイル、編組付き RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする