StarTech.com VGA・ SVGAケーブル, 15m, MXTHQ15M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71742469 品番MXTHQ15M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

コネクタ1 = VGA
コネクタ 2 = VGA
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = メス
長さ = 15m
外被色 = 黒
素線径 = 28 AWG
代表規格 = CE, REACH

仕様●素線径:28 AWG●代表規格:CE, REACH 外被:黒 長さ(m)15 コネクタ(1・2)VGA、オス/メス:オス RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする