ローダウンキット(PHA386D)とショートサイドスタンド(PHS386)のセット品

ローダウンCOMPキット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種ヤマハ[YAMAHA]MT-0924-25 , ヤマハ[YAMAHA]MT-09 Y-AMT24-25 , ヤマハ[YAMAHA]XSR900 GP24-26 注文コード71746389 品番PHA386D-SET
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は主な適合車種など3種類から選べます 他の種類を見る
特記シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。 仕様リンクプレート交換 材質ローダウンキット:スチール/ショートサイドスタンド:スチール ローダウンキット:ブラック/ショートサイドスタンド:ブラック タイプ三角プレートタイプ/21/24mmダウン キット内容ローダウンリンクプレート、ショートサイドスタンド、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書 関連部品品番:PHA386D,PHS386 標準作業時間0.95 主な適合車種ヤマハ[YAMAHA]MT-0924-25 , ヤマハ[YAMAHA]MT-09 Y-AMT24-25 , ヤマハ[YAMAHA]XSR900 GP24-26
注意
※ローダウンをさせることによって、ノーマルのサイドスタンドのままでの停車は、車体の傾きが起き気味になります。EFFEXショートサイドスタンドを併せてご装着下さい。また適合車両、適合年式以外の車両へのご使用はお止め下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする