ローダウンキット(PHA390D)とショートサイドスタンド(PHS390)のセット品
EFFEX(エフェックス)
EFFEX(エフェックス)の サスペンション
EFFEX(エフェックス)の ローダウン
ローダウンCOMPキット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]TRACER 9 GT+[プラス]25
注文コード
71746398
品番
PHA390D-SET
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
主な適合車種
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
特記
シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。
仕様
リンクプレート交換
材質
ローダウンキット:スチール/ショートサイドスタンド:スチール
色
ローダウンキット:ブラック/ショートサイドスタンド:ブラック
タイプ
三角プレートタイプ/24mmダウン
キット内容
ローダウンリンクプレート、ショートサイドスタンド、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書
関連部品
品番:PHA390D,PHS390
標準作業時間
0.95
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]TRACER 9 GT+[プラス]25
注意
※ローダウンをさせることによって、ノーマルのサイドスタンドのままでの停車は、車体の傾きが起き気味になります。EFFEXショートサイドスタンドを併せてご装着下さい。また適合車両、適合年式以外の車両へのご使用はお止め下さい。