本体正面

AX-PR40(N) AUREX LEDライト搭載ポケットラジオ Aurex 71748096 AX-PR40(N) AUREX LEDライト搭載ポケットラジオ Aurex 71748096 AX-PR40(N) AUREX LEDライト搭載ポケットラジオ Aurex 71748096 AX-PR40(N) AUREX LEDライト搭載ポケットラジオ Aurex 71748096 AX-PR40(N) AUREX LEDライト搭載ポケットラジオ Aurex 71748096

AUREX LEDライト搭載ポケットラジオ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71748096 品番AX-PR40(N)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

長時間LEDライト搭載。上部に便利なLEDライトを搭載。「強・弱」の2段階切替が正面ボタンでかんたんに操作ができます。強モードでは約40時間、弱モードでは約80時間の点灯が可能です。懐中電灯の代わりに暗がりでの作業はもちろん、非常時も安心して長時間ご使用いただけます。
大きく見やすい文字表示の液晶パネルを採用、従来品に比べ時刻や周波数が手元でさらに見やすくなりました。またデジタルチューナーを搭載し選局も簡単。
東芝製単4マンガン電池付属でご購入後すぐにラジオをお使いいただけます。

付属品ステレオイヤホン、お試し用電池(東芝単4マンガン乾電池×2)、保証書付き取扱説明書 ホワイト 質量(g)電池含む約70/電池含まず約50 電源(V)DC3(単4乾電池×2) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×90×15(突起部含まず) スピーカーΦ2.7cm(8Ω)×1 受信周波数FM:76.0〜108.0MHz、AM:522〜1710kHz 出力端子ヘッドフォン出力Φ3.5mmステレオミニジャック 電池使用時間(時間)【東芝アルカリ乾電池使用時(別売り)】イヤホン使用時:FM約50・AM約60、内蔵スピーカー使用時:FM約35・AM約45、LEDライト点灯時間:強約40・弱約80 最大出力(mW)(実用)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする