ミニ高圧油圧シリンダHP-20(フート形)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)75 注文コード71800438 品番HP-1LB20×75-SB121B
参考基準価格(税別)¥61,800 販売価格(税込) ¥67,078
販売価格(税別)
60,980
この商品はストロークなど28種類から選べます 他の種類を見る

ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。
【製品の仕様】
タイロッド形/軽量モデル/最高仕様圧力:16MPa/内径3種(Φ20〜Φ30)/ストローク7種標準化(25〜250)/スイッチ有無選択可
アルミカバー採用により軽量でスイッチ搭載可能なシリーズとなります。

用途
小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。
<ご採用事例>
特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。
シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)75 スイッチ両エンドスイッチ2ヶ付(緑1、赤1) 最高使用圧力(MPa)16 周囲温度および使用流体温度(℃)-10〜80 許容圧力(MPa)サージ:24 作動速度範囲(mm/s)5〜200 最低作動圧力(MPa)0.3 試験耐圧力(Mpa)24 支持形式軸方向フート形 スイッチング電圧(V)DC 10〜28 スイッチ有無
関連資料:HP外形寸法図.pdf(0.26MB) 取扱説明書:(1.05MB)
注意
※・カタログ内のモデル番号に沿って、製品の選択願います。
※・先端金具(T形:一山クレビス/Y形:二山クレビス)「単体での販売(お客様装着)」となります。
※・製品のご使用時は、「取扱説明書」のご確認の上ご使用をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする