温冷サーキュレーター オールシーズン

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71818595 品番oem053
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

一年中使える温冷サーキュレーターです。冷風・温風モードを搭載し、冷暖房の効率アップや洗濯物の乾燥にも活躍します。3つの送風モードと1℃単位の温度調節で季節に合わせた快適な風を実現。左右自動首振り・上下角度調節で広範囲に送風でき、過熱保護機能や切タイマー設定で安心・便利にご使用いただけます。

用途サーキュレーター用に。 質量(kg)1.5 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 寸法(cm)30×20×23 定格消費電力冷風モード35w/低熱モード600w/高熱モード1200w 電池リモコン用:単4電池×2本(別売) コード長さ(cm)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする