曜日別特売
in056 温湿度計 直径20cm 壁掛け対応 電池不要 万方商事 71818638

 

in056 温湿度計 直径20cm 壁掛け対応 電池不要 万方商事 71818638
in056 温湿度計 直径20cm 壁掛け対応 電池不要 万方商事 71818638
in056 温湿度計 直径20cm 壁掛け対応 電池不要 万方商事 71818638
in056 温湿度計 直径20cm 壁掛け対応 電池不要 万方商事 71818638
in056 温湿度計 直径20cm 壁掛け対応 電池不要 万方商事 71818638
in056 温湿度計 直径20cm 壁掛け対応 電池不要 万方商事 71818638
in056 温湿度計 直径20cm 壁掛け対応 電池不要 万方商事 71818638
in056 温湿度計 直径20cm 壁掛け対応 電池不要 万方商事 71818638
in056 温湿度計 直径20cm 壁掛け対応 電池不要 万方商事 71818638

温湿度計 直径20cm 壁掛け対応 電池不要

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
71818638
品番
in056
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

電池不要で長く使える温湿度計。遠くからでも確認しやすい大きめサイズで、快適度も一目で分かる見やすいデザインです。大きな数字と広い目盛りで表示がはっきりしており、壁掛けにも対応しているため、設置場所を選ばず目線に合わせて使える便利な温湿度計です。

用途
温度計用に。
質量(g)
210
温度範囲(℃)
マイナス30~50
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
約200×30
湿度範囲(%)
20~100RH
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする