4000XG(047489) ステラSW SHIMANO(シマノ) 71821621

4000XG(047489) ステラSW SHIMANO(シマノ) 71821621
4000XG(047489) ステラSW SHIMANO(シマノ) 71821621
4000XG(047489) ステラSW SHIMANO(シマノ) 71821621
4000XG(047489) ステラSW SHIMANO(シマノ) 71821621
4000XG(047489) ステラSW SHIMANO(シマノ) 71821621
4000XG(047489) ステラSW SHIMANO(シマノ) 71821621
4000XG(047489) ステラSW SHIMANO(シマノ) 71821621

ステラSW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
自重(g)360
ギア比6.2
内容量1個注文コード71821621品番4000XG(047489)
販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

CONQUER THE IMPOSSIBLE
国内外で数多の実績をあげてきたステラSWが数々のテクノロジーとともにモデルチェンジ。
XXタフドラグによるドラグ性能の向上、インフィニティループによるキャスタビリティの向上、インフィニティクロスによるギア強度・耐久性の向上、アンチツイストフィンによるライントラブルの防止など、さらなるアドバンテージをプラス。
また、ハンドルノブへの防水シールの追加、ドラグノブの大径化など細部に至るまでブラッシュアップ。
ソルトウォーターシーンで大物と真っ向から対峙するための性能にさらなる磨きをかけ、新生ステラSWが解き放たれる。

ストローク(mm)
【スプール】19
径(Φmm)
【スプール】52
ベアリング
【BB】11【ローラー】1
ハンドル長さ(mm)
65
自重(g)
360
ギア比
6.2
最大ドラグ(kg)
11
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
101
糸巻量(mm-m)
【ナイロン】0.30-180, 0.35-130
糸巻量
【PE】1号-490m / 1.5号-320m / 2号-240m【ナイロン】3.5号-170m / 4号-150m / 5号-125m

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする