25000PG(048059) ステラSW SHIMANO(シマノ) 71821700

25000PG(048059) ステラSW SHIMANO(シマノ) 71821700
25000PG(048059) ステラSW SHIMANO(シマノ) 71821700
25000PG(048059) ステラSW SHIMANO(シマノ) 71821700
25000PG(048059) ステラSW SHIMANO(シマノ) 71821700
25000PG(048059) ステラSW SHIMANO(シマノ) 71821700
25000PG(048059) ステラSW SHIMANO(シマノ) 71821700
25000PG(048059) ステラSW SHIMANO(シマノ) 71821700

ステラSW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
自重(g)920
ギア比4.4
内容量1個注文コード71821700品番25000PG(048059)
販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800

CONQUER THE IMPOSSIBLE
国内外で数多の実績をあげてきたステラSWが数々のテクノロジーとともにモデルチェンジ。
XXタフドラグによるドラグ性能の向上、インフィニティループによるキャスタビリティの向上、インフィニティクロスによるギア強度・耐久性の向上、アンチツイストフィンによるライントラブルの防止など、さらなるアドバンテージをプラス。
また、ハンドルノブへの防水シールの追加、ドラグノブの大径化など細部に至るまでブラッシュアップ。
ソルトウォーターシーンで大物と真っ向から対峙するための性能にさらなる磨きをかけ、新生ステラSWが解き放たれる。

ストローク(mm)
【スプール】28
径(Φmm)
【スプール】79.5
ベアリング
【BB】1【ローラー】13
ハンドル長さ(mm)
85
自重(g)
920
ギア比
4.4
最大ドラグ(kg)
30
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
110
糸巻量(mm-m)
【ナイロン】0.52-420, 0.62-285, 0.70-225
糸巻量
【PE】6号-600m / 8号-450m / 10号-350m【ナイロン】10号-420m / 14号-285m / 18号-225m

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする