曜日別特売
XG L(左ハンドル)(049353) 26 カルカッタコンクエストBFS LTD SHIMANO(シマノ) 71821815

XG L(左ハンドル)(049353) 26 カルカッタコンクエストBFS LTD SHIMANO(シマノ) 71821815
XG L(左ハンドル)(049353) 26 カルカッタコンクエストBFS LTD SHIMANO(シマノ) 71821815
XG L(左ハンドル)(049353) 26 カルカッタコンクエストBFS LTD SHIMANO(シマノ) 71821815
XG L(左ハンドル)(049353) 26 カルカッタコンクエストBFS LTD SHIMANO(シマノ) 71821815
XG L(左ハンドル)(049353) 26 カルカッタコンクエストBFS LTD SHIMANO(シマノ) 71821815
XG L(左ハンドル)(049353) 26 カルカッタコンクエストBFS LTD SHIMANO(シマノ) 71821815

26 カルカッタコンクエストBFS LTD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品はギア比など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ギア比
8.9
注文コード
71821815
品番
XG L(左ハンドル)(049353)
販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
¥62,980

メタルボディの優美な煌めきと、さらなる高感度を追求した限定生産モデル
先鋭の機能を美しい円型ボディに凝縮したベイトフィネス専用機に、水中の情報に指先で振れるような操作感の「夢屋 アルミニウム センシティブノブ」を標準搭載。
メタルボディの優美な煌めきを表現する専用カラーと、アルミノブが生み出す高感度を融合させた、絢爛豪華な限定生産モデルです。
軽量ルアーを低弾道で軽やかに撃ち出し、さらなる伸びを可能にするマグナムライトスプールⅢ&FTB。
ギアを強固に支持するX-SHIP、ライトラインも臆せず使える滑らかさを持つカーボンクロスワッシャなど、タフで滑らかな回転機構も装備。
ライトリグを自在に操れる軽快さと、強靭性を合わせ持つ、カルカッタ コンクエスト BFS。
その魅力と質感を突き詰めた、スペシャルな一台です。

ギア比
8.9
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
81
幅(mm)
【スプール】19
径(Φmm)
【スプール】29
ベアリング
【BB】13【ローラー】1
ハンドル
【夢屋ハンドル】(ノブ)A
ハンドル長さ(mm)
40
自重(g)
205
最大ドラグ(kg)
3.5
糸巻量(lb-m)
【フロロ】6-45, 8-45
糸巻量
【PE】0.6号-150m / 0.8号-130m / 1.0号-100m

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする