曜日別特売
300XG(049759) 26 グラップラー SHIMANO(シマノ) 71821867

300XG(049759) 26 グラップラー SHIMANO(シマノ) 71821867
300XG(049759) 26 グラップラー SHIMANO(シマノ) 71821867
300XG(049759) 26 グラップラー SHIMANO(シマノ) 71821867
300XG(049759) 26 グラップラー SHIMANO(シマノ) 71821867
300XG(049759) 26 グラップラー SHIMANO(シマノ) 71821867
300XG(049759) 26 グラップラー SHIMANO(シマノ) 71821867
300XG(049759) 26 グラップラー SHIMANO(シマノ) 71821867

26 グラップラー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は自重など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
自重(g)
345
注文コード
71821867
品番
300XG(049759)
販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980

パーミング性に優れた高剛性・高耐久ロープロモデル。
高い剛性を誇るロープロファイルのHAGANEボディにX-SHIP、マイクロモジュールギア、エキサイティングドラグサウンドなど先進のテクノロジーを搭載して近海ジギングをリードするグラップラーが、さらなる進化をまとってリニューアル。
一体成型フルアルミコアソリッドボディ採用で堅牢さを増すとともに、調整が容易な次世代遠心力ブレーキ・SVSインフィニティの搭載でアンダーキャストにも緻密に対応。さらにハンドルは75mmにロング化するなど、各部をより使いやすくブラッシュアップ。
使い手やスタイルを選ばないオールラウンドな性能を発揮するHGに加え、ギア比7.6のXGモデル追加も相まって、より幅広いシーンに対応可能なリールです。

自重(g)
345
ギア比
7.6
最大ドラグ(kg)
7
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
103
幅(mm)
【スプール】22
径(Φmm)
【スプール】43
ベアリング
【BB】5【ローラー】1
ハンドル
【夢屋ハンドル】BH-2, 3, 4, 5、(ノブ)B
ハンドル長さ(mm)
75
糸巻量
【PE】1.5号-500m / 2号-380m / 3号-250m

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする