曜日別特売
60MG(049179) 26 オシアコンクエストFT SHIMANO(シマノ) 71821928

60MG(049179) 26 オシアコンクエストFT SHIMANO(シマノ) 71821928
60MG(049179) 26 オシアコンクエストFT SHIMANO(シマノ) 71821928
60MG(049179) 26 オシアコンクエストFT SHIMANO(シマノ) 71821928
60MG(049179) 26 オシアコンクエストFT SHIMANO(シマノ) 71821928
60MG(049179) 26 オシアコンクエストFT SHIMANO(シマノ) 71821928
60MG(049179) 26 オシアコンクエストFT SHIMANO(シマノ) 71821928

26 オシアコンクエストFT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品はギア比など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ギア比
6.2
注文コード
71821928
品番
60MG(049179)
販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

着底は見逃さない。
スプールフリー性能を突き詰めた鯛ラバ特化モデル。
オシアコンクエストシリーズの設計思想を継承しつつ、軽量・コンパクト化と高いスプール回転性能を追求した俊敏モデル。
真鍮製マイクロモジュールギアとX-SHIP機構により滑らかな巻き上げを実現。スプール回転性能に特化した構造は、鯛ラバにおける着底感知を高精度にサポートします。
ブレーキユニットをスプールから排除し、スプールの低慣性を実現したFTBブレーキを搭載。
外部ダイヤルによるブレーキ調整で潮流変化やキャスティングにも柔軟に対応可能です。シリーズ随一のスプール性能が鯛ラバを新たなステージへ導きます。

ギア比
6.2
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
60
幅(mm)
【スプール】18
径(Φmm)
【スプール】31
ベアリング
【BB】11【ローラー】1
ハンドル
【夢屋ハンドル】BH-1、(ノブ)A
ハンドル長さ(mm)
55
自重(g)
225
最大ドラグ(kg)
5
糸巻量
【PE】0.6号-200m / 0.8号-150m

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする