カナダフォレスト ナチュラルペイント 4L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(4L) 注文コード 71823888 品番 natural-knda-4l
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

天然素材を生かしたやさしい自然塗料。屋内・屋外にも使えて作業も楽々。

用途
木材保護着色塗料
住まいの屋内・屋外の木部/ログハウス・ペンション・ウッドデッキ・ラティス・ガーデニング用木材・ベンチ・フェンス・羽目板・外板・焼き杉板・戸袋・窓枠・ドア・破風・軒天・犬小屋・玩具・未塗装の木製床など
備考
1.自然の植物油が持つ浸透力によって木部に深く浸透。木部の内部から防腐・防湿効果を発揮。
2.ラックロウ、ミツロウワックスの配合で高い撥水効果を長期間持続します。
3.ヒバ油に含まれるヒノキチオールが木材の深部に浸透して防虫、防腐、防カビ、抗菌の効果を長期間発揮。
4.耐候性の強い弁柄などの自然系の着色材を使用。長期間色あせをおこしません。
5.FDA(米国食品衛生局)適合の溶剤を使用しております。
6.溶剤臭が低いので屋内の塗装でも臭いが気になりません。
塗装
1.素地調整:サンドペーパー・ブラシ・布等でゴミ・ホコリ除去・清掃をする。
2.他の場所に塗装がつかないようにマスキングなどでカバーします。
3.上塗り:カナダフォレスト ナチュラルペイント・ハケ・ローラー塗り
使用量:140ml/平米
表面乾燥:約13時間(20℃)
カナディアン屋外用つやありクリヤー 種類自然塗料 カナダフォレスト ナチュラルペイント 容量(L)4 危険物の類別非危険物
注意
※1.使用前に缶をよく振り、棒等でかきまぜて下さい。
※2.木材の種類、吸い込み等、条件の違いにより色見本と異なることがあります。塗装前に試し塗りで色を確認して下さい。
※3.湿っている木材には適さないので、乾燥した木材に塗装して下さい。
※4.クリヤーは屋外での単独使用は避けて下さい。
※5.塗装効果を上げるためには、2回以上の重ね塗りをして下さい。
※6.使用量は材質、表面の加工により異なることがあります。
※7.使用後のハケ等は塗料うすめ液で洗って下さい。
※8.塗装する時は、手袋・マスク・メガネ等を使用して下さい。
※9.日の良くあたる場所や雨が直接かかる部分は塗装が劣化しやすいので、こまめに塗りなおしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする