水性 木材防腐・防虫保護ペイント 1.6L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1.6L) 注文コード 71825471 品番 2023c0005c00445
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

浸透性抜群なので薬剤が木材の内部まで届く木材保護塗料です。
水性クレオトップをベースに改良したタイプなので安心の防腐・防虫・防蟻・防カビ性能! 浸透性抜群なので薬剤が木材の内部まで届きます。木目が綺麗に出るので、木の質感をそのまま活かせます。 強浸透タイプなので塗膜を作らず、ワレやハガレの心配無く、薬剤の有効期間が長いです。 再塗装の際の下地処理が要らないです。 乾燥が早く、微臭タイプなので誰にでも扱いやすいです。

備考
強浸透:浸透性抜群なので薬剤が木材の内部まで届く!
高耐久:色持ちが良い!
半透明仕上げ:塗膜のワレやハガレが起きない!
用途:ウッドデッキ・フェンス・ガーデン家具・木杭等
100年以上の歴史をもつ木材防腐・防虫剤メーカーの『吉田製油所』と『PROST』がタッグを組んで生まれた新しい 木材防腐・防虫剤 です。性能や使い勝手はプロの方も初めての方も安心してお使い頂けます。
用途木材保護塗料 仕様水性→乾燥が早い・臭いが少ない・安全性が高い・作業性が良い・環境に優しい (低 VOC)、油性→乾燥が遅い・臭いが強い・安全性が低い・作業性が悪い・環境に優しくない[※この様に違いがあります。水性を使わない理由はありません!他にはないシロアリ対策!木材内部から守ります!JIS規格に基づいた正式な防蟻試験をクリアした従来品をベースにした改良品!浸透性抜群! 内部まで薬剤が行き渡り長時間効果が持続!防腐・防虫・防カビにも効果があります!100年以上の歴史を持つ木材防腐・防虫剤メーカー吉田製油所の安心安全の木材防腐・防虫剤です!] 使用方法使用前に中身をよく混ぜて均一にして下さい。塗装前に塗る面のホコリ、汚れ、油分、カビ等を取って下さい。ニスやペンキ等の古い塗膜はサンドペーパー等で完全に削り落として下さい。薄めずにそのままお使い下さい。使い終わった刷毛や用具は新聞紙等で塗料を拭き取り、水で洗って下さい。残った塗料はしっかりとフタをし直射日光を避け、また凍結しないよう注意して保管して下さい。噴霧器による塗装はできません。 ブラック 種類水性 木材防腐・防虫保護ペイント 容量(L)1.6 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1.6L 油性 or 水性水性 危険物の性状非水溶性
注意
※塗布の際はゴーグル、保護手袋、長袖作業着、保護マスク等を着用し、皮膚に付着したり、蒸気を直接吸い込んだりしない対策を講じる。
※取扱い後、うがい、手洗いをよく行う。漏洩した場合には、付近の河川、井戸等を汚染しないよう、土のうなどで流出を防止した上で、空容器等に回収する。量の少ない場合、土砂、おがくず、ウエス等に吸収させて処分する。
※火災時には刺激性、 あるいは有毒ガスを放出する可能性があるので人を避難させる。
※養魚池、井戸、地下水等を汚染する恐れのある場所、蜜蜂、蚕、水生生物等に被害を及ぼす恐れのある場所等では使用しない。
※本来の用途以外には使用しない。
※塗布に際しては、「使用方法」の欄を参考にして作業する。
※塗布する木材の種類によっては、着色具合に若干違いがあるので注意する。
※ヤニの多い木は塗布後にヤニが染み出して変色することがある。
※犬小屋等のペットがなめたりかんだりする場所には使用しない。
※犬、猫、金魚等のペットや、庭木草花等に本剤が付着しないようにする。
※小分けして使用する場合には、誤飲等しないように、飲食に使う容器を使用しない。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする