※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ブレーキ付・ロック付シリンダ
CBG1-Z1 Series エンドロックシリンダ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71943256
品番
CDBG1ZA50-75Z1-RN-H7A1L
参考基準価格(税別)
¥29,270
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
取付支持形式
基本形(トラニオン取付用めねじ付)
クッション
エアクッション
ジャバラ
ジャバラなし
チューブ内径(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石内蔵
シリンダストローク(mm)
75
オートスイッチ種類
無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5〜28V)
ロックの位置
ロッド側ロック付
マニュアル解除の形式
ノンロックタイプ