※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの クランプシリンダ
CK1/CKG1 Series クランプシリンダ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71946169
品番
CKG1C63-100YZ1-X1515
参考基準価格(税別)
¥20,360
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
仕様
標準磁石内蔵形
幅(mm)
【クレビス】12.5
ねじの種類
Rc1/4
チューブ内径(Φmm)
63
RoHS指令(10物質対応)
対応
シリンダストローク(mm)
100
先端金具
2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
オーダーメイド仕様
両側クッション付
オートスイッチ有無
オートスイッチなし