Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電路支持材/支持金具
Panasonic(パナソニック)の 電線引込ポール
ベースプレート
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ベースプレート:113.4用
注文コード
71994101
品番
DD05104P
参考基準価格(税別)
¥90,900
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
入数(個):1
種別:スッキリポール用別売部材
種類:ベースプレート
仕上げ:溶融亜鉛めっき(ねじ部)
スッキリポール用の別売部材です。
寸法フカサ/ヨコ/タテ(210/400/400)
仕様
ベースプレート:113.4用
寸法(mm)
(フカサ/ヨコ/タテ)210/400/400
入数(個)
1